Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAU6SLX2 125 X 160 X 15 X 12 75 FKM 585
Rubix:798389842000
fabricante:40413136


Resumen técnico
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU6SLX2 125 160 15 75FKM 40413136
40413136 Retén de aceite BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
304,87 € Sin IVA
/ unidad
368,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días