Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411682
Rubix:798072868000
fabricante:B2 U3 20 X 35 X 0 X 10 X 7 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 20 35 10 72NBR 40411682
Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,51 € Sin IVA
/ unidad
42,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días