Referencias
Dichtomatik:67020459
Rubix:799075203000
fabricante:67020459

Detalles de producto : WA NIF 6,0X 16,0X 7,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 6 mm |
| Diámetro exterior | 16 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,64 € Sin IVA
/ unidad
14,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
