Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412097
Rubix:040058104038
fabricante:B2 U3 40 X 58 X 0 X 10 X 7 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 58 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 40 58 10 40412097
Los retenes radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 58 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,08 € Sin IVA
/ unidad
60,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días