Referencias
SKF:20004
Rubix:798066633000
fabricante:517537
EAN:0085311022620


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50.8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 76.2 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
Detalles de producto : 20004
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 47,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50.8 mm |
| Diámetro exterior | 76.2 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,98 € Sin IVA
/ unidad
16,92 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h