B1U 20 52 7 40411245

Retén de eje B1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411245
Rubix:020052072038
fabricante:B1 U3 20 X 52 X 0 X 7 X 0 72 NBR 902
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B1U 20 52 7 40411245


Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
33,95 € Sin IVA
/ unidad
41,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días