Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412291
Rubix:040062012038
fabricante:40412291


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1FUD 40 62 12 40412291
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar, con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte helicoidal de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,21 € Sin IVA
/ unidad
48,65 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días