Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM6X7 115,00 140,00 12,00 585
Rubix:799072345000
fabricante:389700


Resumen técnico
| Diámetro interior | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM6X7 115,0X 140,0X 12,0 585
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,43 € Sin IVA
/ unidad
234,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días