Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAU6X27 95,00 145,00 13,00 902
Rubix:798066758000
fabricante:451052


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU 95 145 13 40413015
40413015 RETÉN DE ACEITE BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,01 € Sin IVA
/ unidad
134,32 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días