Referencias
SKF:28761
Rubix:798264848000
fabricante:514732
EAN:0085311029261


Resumen técnico
| Diámetro interior | 73.03 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 101.68 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 28761
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 96,1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 73.03 mm |
| Diámetro exterior | 101.68 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,20 € Sin IVA
/ unidad
24,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días