Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49441949
Rubix:799071429000
fabricante:49441949

Documentos
Detalles de producto : BAUM2X7 12,0X 26,0X 8,0 902
Tipos estándar según DIN 3760, con manguito exterior de elastómero, con y sin labio antipolvo adicional (SL) para proteger contra niveles ligeros a medios de suciedad exterior. Disponible en varios diseños y materiales.
Cualidades
•Amplia gama de aplicaciones en todos los sectores de la industria
Y Sellado fiable del orificio del alojamiento, incluso con mayor
Rugosidad del orificio, expansión térmica y carcasas partidas,
De este modo también es posible el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos
Posible
Y Labio antipolvo adicional como sello adicional contra la entrada moderada y
media de polvo y suciedad desde el exterior (BA...SL)
Y Sellado fiable del orificio del alojamiento, incluso con mayor
Rugosidad del orificio, expansión térmica y carcasas partidas,
De este modo también es posible el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos
Posible
Y Labio antipolvo adicional como sello adicional contra la entrada moderada y
media de polvo y suciedad desde el exterior (BA...SL)
Aplicaciones
Ejes;Herramientas eléctricas;Cajas de engranajes industriales
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,80 € Sin IVA
/ unidad
22,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
