Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413302
Rubix:798389913000
fabricante:40413302


Resumen técnico
| Diámetro interior | 112 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM6X7 112 130 12 75FKM 40413302
Los sellos de eje radiales son elementos de estanqueidad listos para usar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y alojamientos. El sello consta de una manga de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un resorte en espiral de forma anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 112 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,32 € Sin IVA
/ unidad
231,50 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días