Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1SL 15,00 35,00 7,00 72 NBR 902
Rubix:015035073038
fabricante:40413008

Documentos
Detalles de producto : B1FUDSL 15 35 7 40413008
Los sellos radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un resorte de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,67 € Sin IVA
/ unidad
34,69 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
