Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413881
Rubix:798387793000
fabricante:40413881


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 8 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAB5SL1 140 160 8 72NBR 40413881
Anillo de estanqueidad del eje 140X160X08 BABSL NBR 72 902
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,36 € Sin IVA
/ unidad
165,00 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días