Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:3565
Rubix:390430184038
fabricante:3565




Resumen técnico
| Diámetro interior | 390 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 430 mm |
| Anchura | 18 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 390 430 18 3565
Simmerring, Material 72 NBR 902
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 390 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 430 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1039,87 € Sin IVA
/ unidad
1258,24 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días