B2U 145 180 15 40411947

Retén de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411947
Rubix:145180154038
fabricante:40411947
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior145 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2U 145 180 15 40411947


Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El elemento de estanqueidad consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión helicoidal en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior145 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura15 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
185,30 € Sin IVA
/ unidad
224,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días