Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:526947
Rubix:799072383000
fabricante:526947

Documentos
Detalles de producto : BAU4X2 45,0X 62,0X 8,0 902
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El Simmerring de Freudenberg ofrece protección contra la suciedad exterior de leve a moderada. Incluso con una mayor rugosidad de la superficie del taladro, sella de forma segura los orificios del alojamiento. Asimismo, el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y al alojamiento dividido.
Aplicaciones
El Simmerring ofrece un amplio abanico de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es adecuado para ejes con una contaminación moderada por suciedad, para herramientas eléctricas y para reductores industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,29 € Sin IVA
/ unidad
40,28 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
