WA NIF 30,0X 36,0X 5,0 NB7034

18873

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67036387
Rubix:799073173000
fabricante:67036387
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior36 mm
Anchura5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA NIF 30,0X 36,0X 5,0 NB7034


Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle. Presión (MPa/bar): ≤ 0.05/0.5. Temperaturas: de -40 a + 100 °C. Material: NBR.

Aplicaciones

Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo, ejes y cubos.

Información técnica


Atributos
Peso neto4 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior36 mm
Anchura5 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
2,69 € Sin IVA
/ unidad
3,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días