Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1FUD3SLX2 48,00 72,00 7,00 902
Rubix:048072073038
fabricante:40412517

Documentos
Detalles de producto : B1FUDSL 48 72 7 40412517
Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y palieres. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal de tensión en forma de aro.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 48 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,57 € Sin IVA
/ unidad
56,35 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
