Referencias
SKF:54931
Rubix:798025882000
fabricante:508828
EAN:0085311038096


Resumen técnico
| Diámetro interior | 139.7 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 165.1 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
Detalles de producto : 54931
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 181,4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 139.7 mm |
| Diámetro exterior | 165.1 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,62 € Sin IVA
/ unidad
68,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días