Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BASL 24,00 36,00 7,00 72 NBR 902
Rubix:024036071038
fabricante:40411177

Documentos
Detalles de producto : BASL 24 36 7 40411177
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de estanqueidad dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un resorte helicoidal de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 24 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 36 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,61 € Sin IVA
/ unidad
30,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
