Referencias
Dichtomatik:67024094
Rubix:799074755000
fabricante:67024094


Resumen técnico
| Diámetro interior | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : WA NIF 300,0X 340,0X 18,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 600 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 300 mm |
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
378,65 € Sin IVA
/ unidad
458,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días