Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411614
Rubix:022035073038
fabricante:40411614

Documentos
Detalles de producto : B1USL 22 35 7 40411614
Los sellos radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar, con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El sello está compuesto por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal de forma anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,67 € Sin IVA
/ unidad
34,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
