Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412239
Rubix:035045072038
fabricante:40412239

Documentos
Detalles de producto : B1FUD 35 45 7 40412239
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El retén consta de un fuelle de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,72 € Sin IVA
/ unidad
34,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
