Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:67063472
Rubix:799075370000
fabricante:67063472


Resumen técnico
| Diámetro interior | 88 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : WA NIF 88,0X 110,0X 13,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 83 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 88 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,58 € Sin IVA
/ unidad
41,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días