BABSL1 120 150 10 75FKM 40412155

Sello de eje BA

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412155
Rubix:798388610000
fabricante:40412155
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : BABSL1 120 150 10 75FKM 40412155


Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para usar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El conjunto de sellado está compuesto por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte anular helicoidal.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura10 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
294,97 Sin IVA
/ unidad
356,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días