WAS 23,0X 35,0X 7,0 NB7033

Sello de eje giratorio WAS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:49383315
Rubix:799075112000
fabricante:49383315
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior23 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WAS 23,0X 35,0X 7,0 NB7033


Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.

Aplicaciones

Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.

Información técnica


Atributos
Peso neto8 g
Diámetro interior23 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
3,46 € Sin IVA
/ unidad
4,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días