Referencias
Dichtomatik:67035328
Rubix:799075274000
fabricante:67035328


Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : WB 160,0X 180,0X 10,0 NB7034
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 99 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 160 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,67 € Sin IVA
/ unidad
23,80 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días