Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411398
Rubix:086105130038
fabricante:40411398


Resumen técnico
| Diámetro interior | 86 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : BA 86 105 13 40411398
Los sellos radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El conjunto consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 86 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,19 € Sin IVA
/ unidad
74,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días