Referencias
Dichtomatik:49383498
Rubix:799075343000
fabricante:49383498

Detalles de producto : WC 60,0X 75,0X 8,0 NB70C4
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 43 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,71 € Sin IVA
/ unidad
9,33 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días