Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411228
Rubix:030047080038
fabricante:40411228



Documentos
Detalles de producto : BAU 30 47 8 40411228
40411228 RETÉN DE ACEITE BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,27 € Sin IVA
/ unidad
31,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
