Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32016-X-XL-DF-A150-200, Diámetro exterior: 125 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 58 mm
Juego de rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
FAG:32016-X-XL-DF-A150-200
Rubix:798688114000
fabricante:0832415234082
EAN:4064328764903


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 58 mm |
Detalles de producto : 32016-X-XL-DF-A150-200
Juego de rodamientos de rodillos cónicos 320..-DF, disposición en X
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2660 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 58 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 320..-x-xl-df |
| Velocidad límite | 6000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 425000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 280000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
340,79 € Sin IVA
/ unidad
412,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días