Rodamiento de rodillos cónicos Timken 6475

Cono de rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica
Referencias
Timken:6475
Rubix:798074030000
EAN:0053893148342
brand logo

Detalles de producto : 6475


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y extensamente utilizados; consisten en un montaje de cono y un aro. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la variedad más amplia del mundo en medidas tanto métricas como imperiales. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consta de dos partes principales separables: el conjunto de pista interior y la pista exterior. Normalmente se monta en pares opuestos sobre un eje.
Este cono debe comprarse con un aro a juego.

Cualidades

Cono único. La jaula de acero prensado de una sola pieza retiene los rodillos en el cono y los espacia uniformemente. También están disponibles jaulas de tipo aguja.

Aplicaciones

Ruedas delanteras del vehículo; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos transportadores; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)54,229x110,5x110,5 mm
Peso neto2992 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)68,072x154,432x154,432 mm
Serie6400
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2809,80 Sin IVA
/ unidad
3399,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas