Rodamiento de rodillos cónicos FAG 320/32-X, Diámetro exterior: 58 mm | Diámetro interior: 32 mm | Anchura: 13 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
FAG:320/32-X
Rubix:032006032008
fabricante:0167114590000
EAN:4064327659422


Resumen técnico
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 58 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : 320/32-X
Rodamientos de rodillos cónicos 320, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 193 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 32 mm |
| Diámetro exterior | 58 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 320..-x |
| Velocidad límite | 12600 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 17 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 48500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 39000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,27 € Sin IVA
/ unidad
52,36 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días