Rodamiento de rodillos cónicos FAG 30316-A, Diámetro exterior: 170 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 33 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
FAG:30316-A
Rubix:030316000008
fabricante:0167109910000
EAN:4064328809161


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 33 mm |
Detalles de producto : 30316-A
Rodamientos de rodillos cónicos 303, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Cualidades
Se producen elevadas cargas radiales
Las elevadas cargas axiales actúan en un lado
Deben soportarse cargas combinadas (fuerzas radiales y axiales que actúan simultáneamente)
Se requiere un guiado axial preciso del eje (función de rodamiento fijo)
La rodadura debe tener una rigidez axial muy elevada
La posición del rodamiento se opera con holgura- libre de juego o bajo precarga (los rodamientos individuales se ajustan entre sí)
Se requiere una elevada precisión de funcionamiento
La capacidad de carga de los rodamientos a bolas de contacto angular ya no es suficiente y no se requiere la mayor velocidad de giro de los rodamientos a bolas de contacto angular
No se requiere que los rodamientos compensen las desalineaciones
El objetivo de diseño comprende disposiciones de rodamientos compactas, rígidos y económicos con una elevada capacidad de carga.
Las elevadas cargas axiales actúan en un lado
Deben soportarse cargas combinadas (fuerzas radiales y axiales que actúan simultáneamente)
Se requiere un guiado axial preciso del eje (función de rodamiento fijo)
La rodadura debe tener una rigidez axial muy elevada
La posición del rodamiento se opera con holgura- libre de juego o bajo precarga (los rodamientos individuales se ajustan entre sí)
Se requiere una elevada precisión de funcionamiento
La capacidad de carga de los rodamientos a bolas de contacto angular ya no es suficiente y no se requiere la mayor velocidad de giro de los rodamientos a bolas de contacto angular
No se requiere que los rodamientos compensen las desalineaciones
El objetivo de diseño comprende disposiciones de rodamientos compactas, rígidos y económicos con una elevada capacidad de carga.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 42,5x170x170 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4370 g |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 303..-a |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 3300 rpm |
| Velocidad límite | 4250 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 42.5 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 345000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 285000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
365,30 € Sin IVA
/ unidad
442,01 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días