Rodamiento de rodillos cónicos NTN 4T-33008, Diámetro exterior: 68 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 22 mm

NTN - Rodamiento de rodillos cónicos - ET-33011

Ver información técnica

Referencias

NTN:4T-33008
Rubix:799162099000
EAN:4547359529982
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 4T-33008


Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de acero estampado

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)68x68x22 mm
Peso neto312 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura22 mm
Holgura del rodamientocn
Serie33000
Materialacero cementado
Jaulaacero
NormaISO 355
Carga estática básica, radial - C0r82500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr59500 N
62,47 Sin IVA
/ unidad
75,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas