Rodamiento de rodillos cónicos NSK 30206J, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 17.25 mm
Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera, de NSK
Ver información técnicaReferencias
NSK:30206J
Rubix:030206000002
fabricante:30206J N
EAN:00029176000867


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 17.25 mm |
Detalles de producto : 30206J
Rodamientos de Rodillos Cónicos de NSK, son capaces de soportar altas cargas radiales y cargas axiales en una dirección. Están disponibles en versiones de dos y cuatro hileras para soportar cargas axiales en ambas direcciones.
Estos rodamientos pueden ensamblarse en aplicaciones con ambientes de trabajo especiales, existen diseños de jaulas de alta resistencia con un amplio rango de materiales avanzados.
Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera de alta capacidad según ISO 355, jaula de acero
Cualidades
Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera según ISO 355, jaula de acero
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 17.25 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,84 € Sin IVA
/ unidad
21,59 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h