Rodamiento de rodillos cónicos Timken M244249-20000, Diámetro exterior: 263.525 mm | Diámetro interior: 220.662 mm | Anchura: 61.912 mm

Cono Rodamiento de Rodillos Cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:M244249-20000
Rubix:524424900001
fabricante:100183357
EAN:0053893547565
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior220.662 mm
Diámetro exterior263.525 mm
Anchura61.912 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : M 244249


Los aros exteriores (copas) y aros interiores (conos) de cojinetes de rodillos cónicos de precisión Timken de alto rendimiento son ideales para diseños de baja excentricidad y alta velocidad. Clases de precisión 3 o C disponibles.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)311,2x311,2x69,9 mm
Peso con embalaje10137,8 g
Diámetro interior220.662 mm
Diámetro exterior263.525 mm
Anchura61.912 mm
Holgura del rodamientocn
2867,89 Sin IVA
/ unidad
3470,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas