2125269 249607 - JUEGO DE SEGMENTOS R=100, 19,05 MM
Juego de herramientas de doblado
Ver información técnicaReferencias
Gedore:249607
Rubix:798176032000
fabricante:2125269
EAN:4017981005654

Detalles de producto : 2125269 249607 - JUEGO DE SEGMENTOS R=100, 19,05 MM
• compuesto por una matriz de doblado con guía para tubo y deslizante de aluminio
• para la deformación de tubos de acero inoxidable, las matrices de doblado, las guías para tubos y los segmentos de doblado de acero, en acabado niquelado químicamente, están disponibles bajo pedido
• medidas especiales disponibles a pedido
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3900 g |
|---|---|
| Diámetro | 19.05 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
872,71 € Sin IVA
/ unidad
1055,98 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
