1527339 249812 - JUEGO DE SEGMENTOS R=85, 12 MM
Juego de herramientas de doblado
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:249812
Rubix:798180071000
fabricante:1527339
EAN:4017981249874

Documentos
Detalles de producto : 1527339 249812 - JUEGO DE SEGMENTOS R=85, 12 MM
• compuesto por una matriz de doblado con guía para tubo y deslizante de aluminio
• para la deformación de tubos de acero inoxidable, las matrices de doblado, las guías para tubos y los segmentos de doblado de acero, en acabado niquelado químicamente, están disponibles bajo pedido
• medidas especiales disponibles a pedido
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2920 g |
|---|---|
| Diámetro | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
735,37 € Sin IVA
/ unidad
889,80 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
