1276190 249510 - JUEGO DE SEGMENTOS R=100, 1p
Juego de herramientas de doblado
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:249510
Rubix:798180068000
fabricante:1276190
EAN:4017981249539

Documentos
Detalles de producto : 1276190 249510 - JUEGO DE SEGMENTOS R=100, 1p
• compuesto por una matriz de doblado con guía para tubo y deslizante de aluminio
• para la deformación de tubos de acero inoxidable, las matrices de doblado, las guías para tubos y los segmentos de doblado de acero, en acabado niquelado químicamente, están disponibles bajo pedido
• medidas especiales disponibles a pedido
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7500 g |
|---|---|
| Diámetro | 33.7 mm |
| Peso | 7.5 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
997,56 € Sin IVA
/ unidad
1207,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
