2125242 249605 - JUEGO DE SEGMENTOS R=100, 12,7 MM
Juego de herramientas de doblado
Ver información técnicaReferencias
Gedore:249605
Rubix:798176030000
fabricante:2125242
EAN:4017981005630

Detalles de producto : 2125242 249605 - JUEGO DE SEGMENTOS R=100, 12,7 MM
• compuesto por una matriz de doblado con guía para tubo y deslizante de aluminio
• para la deformación de tubos de acero inoxidable, las matrices de doblado, las guías para tubos y los segmentos de doblado de acero, en acabado niquelado químicamente, están disponibles bajo pedido
• medidas especiales disponibles a pedido
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3900 g |
|---|---|
| Diámetro | 12.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
872,71 € Sin IVA
/ unidad
1055,98 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
