1576828 278508 - SEGMENTO DE ALUMINIO 7-8 MM
Molde para doblado de aluminio
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:278508
Rubix:798180256000
fabricante:1576828
EAN:4017981278553

Documentos
Detalles de producto : 1576828 278508 - SEGMENTO DE ALUMINIO 7-8 MM
• de aluminio de alta calidad
Aluminium bending former 8 mm From high-quality aluminium
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 55 g |
|---|---|
| Peso | 0.055 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,97 € Sin IVA
/ unidad
36,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
