1576852 278612 - SEGMENTO DE ALUMINIO 10-12 MM
Molde para doblado de aluminio
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:278612
Rubix:798180260000
fabricante:1576852
EAN:4017981278621

Documentos
Detalles de producto : 1576852 278612 - SEGMENTO DE ALUMINIO 10-12 MM
• de aluminio de alta calidad
Aluminium bending former 12 mm From high-quality aluminium
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 220 g |
|---|---|
| Diámetro | 12 mm |
| Peso | 0.22 kg |
| Longitud | 36 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,44 € Sin IVA
/ unidad
45,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
