JUEGO HOJA DE SIERRA MADERA 14 + 1 PIEZA

Jigsaw Blade Set

Ver información técnica

Referencias

Bosch:2607011436
Rubix:799290115000
EAN:3165140997744
brand logo

Detalles de producto : JUEGO HOJA DE SIERRA MADERA 14 + 1 PIEZA


Juego de hojas de sierra de calar

Wood
Características: Suministro en SB-caja de plástico.

Contenido del juego:
1 hoja de sierra T 144 DHM para madera, longitud total 100 mm, paso de dientes 3,5–5 mm
5 hojas de sierra T 101 BF para madera, longitud total 100 mm, paso de dientes 2,7 mm
9 hojas de sierra T 144 DP para madera, longitud total 100 mm, paso de dientes 4 mm

Cualidades

•Also contains one sample blade manufactured with Bosch´s unique state-of-the-art Carbide technology
Compact design allows for convenient storage right in the toolbox, providing an organised overview, easy access and safe transport

Información técnica


Atributos
38,19 Sin IVA
/ unidad
46,21 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días