SET 2 U. HOJA SIERRA SABLE S 2345 X

Hoja de sierra de sable S 2345 X

Ver información técnica

Referencias

Bosch:2608654403
Rubix:799057506000
EAN:3165140169578
brand logo

Resumen técnico

Longitud200 mm
Materialhcs
Tipohoja de sierra de sable
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SET 2 U. HOJA SIERRA SABLE S 2345 X


Materiales: HCS Construcción sería [mm]: < 150 Configuración de dientes: rectificado, paneles rectificados [mm]: 6 -60 Paso [mm]/TPI: 2,5 -4,3 / 6-10 Pared recortada en madera [mm]: <150
Longitud total [mm]: 200Plástico [mm]: < 150 Espesor [mm]: 1,25 Áreas de uso: Madera (<150 mm), paneles: paneles chapados, tableros de partículas de densidad media (6 - 60 mm), madera contrachapada, material plástico (<150 mm), panel de madera (<150 mm) ProgressiveModel: S 2345 X

Aplicaciones

Madera |Templado/Lámina/vigasMadera | Contrachapado/LaminadoMadera |Paneles MDF sin revestirMadera |Tablero de partículas

Información técnica


Atributos
Peso neto67 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)250x50x3 mm
Peso con embalaje65 g
Longitud200 mm
Materialhcs
Tipohoja de sierra de sable
Longitud total200 mm
12,24 € Sin IVA
/ unidad
14,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días