Referencias
Bosch:2608636699
Rubix:799290392000
EAN:3165140596862

Detalles de producto : HOJA SIERRA CALAR T 121 AF PAQUETE C/5 PZ
Hoja de sierra de calar para metal
Cualidades
La hoja de sierra de calar para metal más rápida del mundo. Velocidad de corte optimizada en un 50% en acero gracias al cuerpo de la hoja afilado hacia atrás. - Hasta un 200% más de vida útil que una hoja HSS estándar.
Aplicaciones
Metales ferrosos|Chapa metálica
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 32 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 170x80x3 mm |
| Peso con embalaje | 32 g |
| Longitud | 92 mm |
| Material | bim |
| Tipo | hoja de sierra de calar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,22 € Sin IVA
/ unidad
16,00 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días