DISCO SIERRA 130X16X2 Z9 SPEEDLINE WOOD

Hoja de sierra circular Speedline Wood

Ver información técnica

Referencias

Bosch:2608640774
Rubix:799096424000
EAN:3165140239851
brand logo

Resumen técnico

Longitud130 mm
Materialacero templado
Tipohoja de sierra circular
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DISCO SIERRA 130X16X2 Z9 SPEEDLINE WOOD



Diámetro exterior mm: 130Ø d’
Agujero mm: 16
Ancho de corte (b1) mm / espesor del cuerpo de la hoja (b2) mm: 2,2/1,4
Número de dientes: 9 Modelo: Standard for Wood Speed Forma de los dientes: FZ/WZ Resultado de corte: 1

Aplicaciones

Madera|Tablas de encofradoMadera|Tablero de partículasMadera|Paneles insonorizantesMadera|Paneles fibraggloMadera|Madera blandaMadera|Madera dura/Madera maciza

Información técnica


Atributos
Peso neto161 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)216x194x12 mm
Peso con embalaje221 g
Longitud130 mm
Materialacero templado
Tipohoja de sierra circular
Número de dientes9
29,10 Sin IVA
/ unidad
35,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días