Referencias
Fein:63502223240
Rubix:799298469000
EAN:4014586400532

Detalles de producto : E-CUT HOJA SIERRA UNIVERSAL SL 44X55 MM VE 10
Hoja de sierra de incisión E-Cut con alojamiento Starlock
Características: Dentado universal ondulado Hoja bimetálica.
Aplicación: Para chapas de hasta 2 mm, perfiles de aluminio, tubos de cobre, madera, yeso encartonado y plástico.
Características: Dentado universal ondulado Hoja bimetálica.
Aplicación: Para chapas de hasta 2 mm, perfiles de aluminio, tubos de cobre, madera, yeso encartonado y plástico.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 50x197x95 mm |
|---|---|
| Peso neto | 272 g |
| Longitud | 55 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,10 € Sin IVA
/ unidad
242,12 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
