Referencias
Bosch:2608657550
Rubix:799290384000
EAN:3165140515184

Detalles de producto : HOJA SIERRA SABLE S 922 BF PAQUETE C/25 PZ
Hoja de sierra sable para metal
Aplicaciones
Metales ferrosos|Chapa metálicaPlásticos|Epoxi (resina epoxi)Plásticos|Plásticos reforzados con fibra de vidrio (GFRP)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 447 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 180x50x25 mm |
| Peso con embalaje | 445 g |
| Longitud | 150 mm |
| Material | bim |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,94 € Sin IVA
/ unidad
123,35 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
